Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelsenkerbit HSS 90 Grad 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelsenkerbit HSS 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenkerbit HSS 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenkerbit HSS 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenkerbit HSS 90 Grad 16,5 mm
Forum Kegelsenkerbit HSS 90 Grad 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202782
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812139
EAN/GTIN:
     4317784812139
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Forum Kegelsenker-Bit 90°

Nutenvollschliff und geschliffener Schaft. Senker-Kopf nach DIN 335 C mit 1/4"-Sechskantschaft nach DIN 3126 und 3 Schneiden.
Zum Senken, Anfasen und Entgraten, für Metall- und Kunststoff-Bearbeitung. Zur direkten Verwendung in Elektro-Handbohrmaschinen, Elektro-Schraubern und Akku-Maschinen mit Sechskantaufnahme, Universalhalter bzw. Handhalter oder im Schraubendreherhalter (Bit-Handhalter).

Weitere Informationen:
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Spitzenwinkel:
90 °
Zähnezahl:
3
Hersteller:
Forum
Durchmesser:
16,5
Werkstoff:
HSS
für Senkschrauben:
M8
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 forum, din 335, din 335 bit, Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 9,50*
6 Tage
117
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,55*
€ 9,80*
ab € 6,78*
€ 9,75*
€ 9,80*
ab € 6,76*
€ 9,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.