Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212227022, Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621924
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812139
EAN/GTIN:
     4317784812139
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212227022, Kegelsenker-Bit 90° , HSS , 3 Schneiden , Oberfläche blank , Spitzenwinkel 90° , 1/4 -6-kant-Schaft Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
für Senkschrauben:
M8
Schlagwort_FORUM:
Präzisions-Spanner
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812139
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 forum, din 335, din 335 bit, Kegelseker, KEGELSENKER-BIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 9,66*
Lager 260
109
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 9,70*
€ 9,80*
ab € 8,44*
€ 9,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.