Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5 mm
Kegelsenker-Bit HSS 90G 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812139
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812139
EAN/GTIN:
     4317784812139
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenker-Bit 90° - HSS - Spitzenwinkel 90° - 3 Schneiden - 1/4"-6-kant-Schaft nach DIN 3126 Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. - Gesamtlänge 40 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Nenn-Ø 16,5 mm - kleinster Ø 3,2 mm - für Senkschrauben M8
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
für Senkschrauben:
M8
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 forum, din 335, din 335 bit, Bit, Bits, Entgratsenker, Kegelsenker, QR4024259, Senker, Senkerbit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 9,50*
6 Tage
117
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,55*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,78*
€ 9,75*
€ 9,80*
ab € 6,76*
€ 9,75*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.