| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-200480 Herst.-Nr.: 4317784807555 EAN/GTIN: 4317784807555 |
| |
|
| | |
| Blechbohrer zyl. Schaft, DIN 1887, HSS, extra kurz (Karosseriebohrer) Doppelseitig verwendbarer Spezialbohrer. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Dampfangelassen. Hohe Stabilität beim Bohren von Blechen und Nietlöchern. Durch extrem kleine Querschneide leichtes Zentrieren und Anbohren. Die extrem kurzen Nuten ergeben sehr hohe Stabilität, die besonders beim Bohren mit Handbohrmaschinen zur Wirkung kommt. Zum Bohren von dünnen Werkstücken wie Stahlblech, Messingblech, Zinkblech, Aluminiumblech. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schaft-Spezifikationen: | Schaft HA | Typ: | DK 77 | Luft: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Arbeitslänge: | 11 | Emulsion: | empfohlen | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet m/min | Oberfläche: | dampfangelassen | Schnittwert Gusseisen: | geeignet m/min | Werkstoff: | HSS | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | geeignet m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | geeignet m/min | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spiralwinkel: | 25–30 mm | Oberfläche/Beschichtung: | Dampfbehandelt | Schneidrichtung: | Rechts | Bohrer-Ø: | 3,2 mm | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Forum | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | bedingt geeignet m/min | Ø h8: | 3,2 mm | Spirallänge: | 11 mm | Schaft: | Zylinderschaft Doppelendbohrer | Gesamtlänge: | 49 mm | Durchmesser: | 3,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,53* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,97* | € 1,53* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,97* | € 1,53* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,81* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|