Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211102019, Blechbohrer HSS 3,2mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617167
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784807555
EAN/GTIN:
     4317784807555
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211102019, Blechbohrer, extrakurz (Karosseriebohrer) , Ähnl. DIN 1897 , HSS , Typ DK 77 , Spiralwinkel 25-30°, Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke erheblich stärker als normal, Kernanstieg ohne , Schaft (DIN) zylindrisch , Dampfbehandelt Hinweis: Doppelseitig verwendbarer Spezialbohrer. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Ø h8:
3,2 mm
Spirallänge:
11 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Ähnlich DIN 1897
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784807555
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Doppelendbohrer, din 1897 3,2mm, din 1897, Blechbohrer, BLECHBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
310
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,53*
€ 9,80*
ab € 0,97*
€ 1,53*
€ 9,80*
ab € 0,97*
€ 1,53*
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.