Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 4,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 4,9 mm
Forum Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 4,9 mm
Forum Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 4,9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-199982
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823098
EAN/GTIN:
     4317784823098
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Forum Gewindebohrer-Verlängerung

Vierkant nach DIN 10 und ISO, ganz gehärtet und verzinkt (rostgeschützt).
Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
für Gewindebohrer DIN 352:
M5–M8
Hersteller:
Forum
Normart:
DIN
Für Gewindeb. DIN 374:
M8
für Gewindeb. DIN 371:
M5-M6
für Gewindeb. DIN 376:
M8
für Gewindeb. DIN 352:
M4,5-8
Länge:
110 mm
Vierkant:
4,9 mm
Norm:
DIN 377
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
111
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,78*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.