Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12
KS Tools GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12
KS Tools GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12
KS Tools GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12
Artikel-Nr.:
     5417B-198287
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4353
EAN/GTIN:
     4042146080382
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen und Getriebewechsel
  • Torx-E
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß (b1):
20,2
Außenmaß (b2):
21,8
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 2:
12
Schlüsselweite 1:
10
Gewicht:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
gerade
für Schrauben:
M8 bis M10
Drehmoment:
27 x 30 N·m
Schlüsselweite:
10x12 mm
Länge:
140 mm
Ausführung:
Ratschen-Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 1:
7,3 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Kopfhöhe 2:
7,7 mm
Hersteller:
KS Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
223
1
€ 19,90*
ab € 8,81*
€ 12,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 15,54*
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,69*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 16,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.