Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-503.4353
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4353
EAN/GTIN:
     4042146080382
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen und Getriebewechsel
  • Torx-E
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.3 mm
Kopfhöhe (A2):
7.7 mm
Anwendungsbereich in NM:
27/30 Nm
Außenmaß B1:
20.2 mm
Außenmaß B2:
21.8 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
503.4353
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselform:
gerade
Schlüsselweite in E-TORX:
E10 x E12
Variantenartikel:
503.4351
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, ks tools ratschenschlüssel, doppelringschlüssel (e-profil), Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
227
1
€ 19,90*
ab € 8,82*
€ 12,70*
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,55*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,70*
7 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 16,16*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,27*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.