Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Esche, 800mm für 5kg/6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel Esche, 800mm für 5kg/6kg
Vorschlaghammerstiel Esche, 800mm für 5kg/6kg
Artikel-Nr.:
     5417B-197587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163819325
EAN/GTIN:
     4332163819325
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Ersatzstiel für Vorschlaghammer, Esche

DIN 5112 , ovale Form, naturlackiert. Ersatzstiel für Vorschlaghammer ohne Stielschutz. Aus Eschenholz.

Weitere Informationen:
Material:
Esche
Norm:
DIN 5112
Ausführung:
Vorschlaghammerstiel
Augenform:
oval
Für Hammertyp:
Vorschlaghammer
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Esche
SB-Verpackt:
Nein
für Hämmer:
5+6 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kopfgewicht:
5000 - 6000 g
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghammer-Stiel Esche, 800mm f. 5+ 6kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,89*
1
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 3,95*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 3,95*
2 Tage
102
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.