Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245721056, Vorschlaghammer-Stiel Esche, 800mm f. 5+ 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-629211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     819325
EAN/GTIN:
     4332163819325
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245721056, Eschen-Holzstiel für Vorschlaghammer , Hammerstiel nach DIN 5112, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
625 GRAMM
für Hämmer:
5 + 6 kg
Länge:
800 mm
Norm:
DIN 5112
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, VORSCHLAGHAMMERSTIEL, 4332163819325, 1499194
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
109
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,87*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,89*
1
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 3,95*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 3,95*
1 Tag
102
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.