| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163819325 Herst.-Nr.: 819325 EAN/GTIN: 4332163819325 |
| |
|
| | |
| Eschen-Holzstiel für Vorschlaghammer - Hammerstiel nach DIN 5112 - Länge 800 mm - für Hämmer 5 + 6 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 800 mm | für Hämmer: | 5 + 6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Ersatzstiel, Eschenholz, Hammer-Stiel, Hammerstiele, Holzstiel, QR4028814, Stiel, Stiele, Vorschlaghammer, Vorschlaghammer-Stiel, Vorschlaghammerstiele |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,87* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,74* | € 3,93* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,74* | € 3,93* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|