Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195894 Herst.-Nr.: 6476910 EAN/GTIN: 4010886647691 |
| |
|
| | |
| Schlagringschlüssel DIN 7444. Für besonders schwere Montagen, SW 24 bis SW 60 mit Unit-Drive-Profil ab SW 65 mit Zwölfkant. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 435 | Material: | GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 | Norm: | DIN 7444 | Kopfbreite (b, b1, n, W3): | 172,0 mm | Gewicht: | 8660 | Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t): | 47,5 mm | Stärke Ring: | 47,5 | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß (b): | 172 | Länge (L, L1): | 435 mm | Ringstärke: | 47,5 mm | Anwendung: | Für besonders schwere Montagen | Gewicht kg: | 8,660 kg | Kopfhöhe: | 47,5 | Form: | DIN7444 | Schlüsselweite klein: | 105 | Länge: | 435 mm | Ausführung: | Schlag-Ringschlüssel | Hersteller: | Gedore | Schlüsselweite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschl. DIN7444 105mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 257,50* | € 295,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,18* | € 295,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 258,78* | € 297,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,93* | € 297,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 271,65* | € 312,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|