Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 105 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 105 mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 105 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-208727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476910
EAN/GTIN:
     4010886647691
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel sw 105
schlagringschlüssel gedore
Schlagringschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
105 mm
Ringstärke:
47,5 mm
Gesamtlänge:
435 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6476910
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 7444, 57730105, DIN7444, Gedore, Handwerkzeug, QR4027163, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 257,50*
€ 295,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,18*
€ 295,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 297,40*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,93*
€ 297,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 271,02*
€ 310,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.