Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschl. DIN7444 105 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschl. DIN7444 105 mm Gedore
Schlag-Ringschl. DIN7444 105 mm Gedore
Schlag-Ringschl. DIN7444 105 mm Gedore
Schlag-Ringschl. DIN7444 105 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886647691
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 105
EAN/GTIN:
     4010886647691
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
gedore schlagringschlüssel sw 105
schlagringschlüssel gedore
Gedore
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Nicht genormte Größe
Länge:
435 mm
Schlüsselweite:
105* mm | 105 mm
Ringstärke:
47,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,57*
€ 296,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 296,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,99*
€ 298,11*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 260,35*
€ 298,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 270,14*
€ 311,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.