Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Gedore Kniebrett 450x210x30mm Schaumstoff
Artikel-Nr.:
     5417B-193849
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1942948
EAN/GTIN:
     4010886866870
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz, Mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Mit Tragegriff:
Ja
Länge (L, L1):
450 mm
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Kniebrett
Gewicht kg:
0,110 kg
Höhe:
30 mm
Größe:
Einheitsgröße
Breite:
210 mm
SB-Verpackt:
Nein
Abmessung:
450 x 210 x 30
Abmessungen L x B x H:
450 x 210 x 30 mm
Material:
Schaumstoff
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: gedore kniebrett, kniekissen, Kniebrett 450x 210x 30mm Gedore
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
10
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 11,82*
2 Tage
155
1
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 12,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 12,11*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 12,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.