Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniebrett 450x210x30mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kniebrett 450x210x30mm GEDORE
Kniebrett 450x210x30mm GEDORE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114406
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1942948
EAN/GTIN:
     4010886866870
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniebrett

Ausführung: Mit Griffmulde.



Aus festem Schaumstoff.

Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
30 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1942948
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore kniebrett, kniekissen, 69690005
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
171
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,56*
1 Tag
171
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 12,28*
1 Tag
180
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,72*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.