Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk,DIN 13157,gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-191065
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     4250108800422
EAN/GTIN:
     4250108800422
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer Typ Extra, gelb • Koffer aus ABS-Kunststoff: mit nachleuchtende Reflexionsstreifen (die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen) • Mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Tragegriff • Inneneinteilung: verstellbar • Abdeckplatten über den Kofferschalen • Drehverschlüsse • Plombiervorrichtung: mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung: aus ABS-Kunststoff, mit 90°-Stopp-Arretierung • Füllung: gemäß DIN 13157 Hinweis: Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe. Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit. Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert.
Weitere Informationen:
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Tiefe:
110
Verbandbehälterart:
Koffer
zusätzliche Füllung:
branchenspezifisch
Farbe:
gelb
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Material:
Kunststoff
Besonderheit Material:
formbeständig
Norm:
DIN 13157
Basis:
Verbandkoffer
Branche:
universelle Branche
Farbton:
leuchtgelb
Gefüllt:
Ja
Inhalt nach DIN:
13157
Verschlussart:
Drehverschluss
Grundpreis:
Nein
Abmessung (B x H x T):
260 x 170 x 110
Besonderheit:
staubdicht
Hersteller:
Söhngen
Ausstattung:
Siebdruckbeschriftung
Verwendung für:
Handwerk
Breite:
260 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Erste-Hilfe-Koffer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 52,03*
€ 66,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 55,24*
€ 66,38*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 56,92*
€ 67,99*
11 Tage
7
3
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 68,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 59,58*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,23*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,78*
Sonstiges
Söhngen
6001124s
ab € 283,66*
Sonstiges
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,84*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,34*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,19*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,37*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,73*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.