Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer EXTRA Handwerk 0320125 DIN 13157 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191018310
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0320125
EAN/GTIN:
     4250108800422
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Die Modelle „Extra+“ gehen über die DIN-Norm 13157 weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind. Ganz besonderer Wert wurde auf die hohe Qualität der Verbandstoffe gelegt. SÖHNGEN ® Markenverbandstoffe bürgen für bestmögliche Versorgung. Nachleuchtende Reflexionsstreifen erhöhen die Erkennbarkeit. Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm, 6 x aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 1 x aluderm®-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10 x 6 cm, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Extra
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer Extra
Produktverwendung:
Handwerk
Maße:
ca. 26 x 17 x 11 cm (B x H x T)
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
leuchtgelb
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste Hilfe, Erste Hilfe Kästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandskasten, Verbandskästen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 64,69*
1
€ 3,50*
ab € 56,74*
€ 67,70*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 57,21*
€ 68,12*
13 Tage
36
3
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 68,44*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,17*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,56*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,74*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,83*
Sonstiges
Söhngen
6001124s
ab € 282,21*
Sonstiges
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,80*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,32*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,35*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 49,03*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.