Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0320125 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 170 x 260 x 110 Leucht-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C28222
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0320125
EAN/GTIN:
     4250108800422
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Features:
Inhalt gemäß DIN 13 157, plus berufsspezifischer Erweiterung
Lieferumfang:
Basisfüllung DIN 13157 für Betriebsverbandkasten · Hochwertige SÖHNGEN®-Markenverbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit aluminiumbedampfter Wundauflage.
Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
260 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Erste Hilfe EXTRA Handwerk
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Besonderheiten:
Erste Hilfe Koffer für Handwerk
Herstellerfarbe:
Leucht-Gelb
Normen:
DIN 13157
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 64,69*
1
€ 3,50*
ab € 56,74*
€ 67,70*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 57,21*
€ 68,12*
12 Tage
36
3
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 68,44*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,17*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,56*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,74*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,83*
Sonstiges
Söhngen
6001124s
ab € 282,21*
Sonstiges
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,80*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,32*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,35*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 49,03*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.