Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar
Kneetek Knieschoner Safetek Kevlar
Artikel-Nr.:
     5417B-191045
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.
Weitere Informationen:
Art:
Knieschoner
Größe:
Einheitsgröße
Form:
abgerundet
Eigenname Material:
Kevlar®
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
waschbar
Branche:
Automobilindustrie
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Kneetek
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Knieschoner Safetek Kevlar
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 44,40*
€ 53,00*
1 Tag
54
1
€ 5,50*
ab € 44,47*
€ 53,05*
6 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 43,68*
€ 53,14*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 44,82*
€ 53,23*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 47,61*
€ 58,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,56*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.