Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einweg-Schmutzanzug weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Einweg-Schmutzanzug weiß Gr. L
FORTIS Einweg-Schmutzanzug weiß Gr. L
FORTIS Einweg-Schmutzanzug weiß Gr. L
Artikel-Nr.:
     5417B-191035
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784794527
EAN/GTIN:
     4317784794527
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Schmutzanzug Basic

Eigenschaften:

  • Atmungsaktiv
  • Optimaler Tragekomfort
Ausführung:
  • Dreiteilige Kapuze
  • Eingenähter Zwickel
  • Taillen-, Bein- und Armgummi
Material: Polypropylen, 50 g/m²


Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar

Weitere Informationen:
Verschlussart:
Reißverschluss
Kategorie:
Kat. I
Marke:
FORTIS
Schutzklasse:
Kategorie I
Ausstattung:
Kapuze
Weitenverstellung:
Gummizug (Hosenbeinabschluss)
Grammatur:
50 g/m²
Hauptfarbe:
weiß
Gewicht:
50 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Gefährdung:
Dämpfe
Branche:
Automobilindustrie
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Fortis
Form:
lang
Material:
100% Polypropylen
Farbe:
weiß
Größe:
L
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
910
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,35*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 2,0596*
€ 3,3696*
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,41*
€ 9,80*
ab € 2,09*
€ 3,41*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.