| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190913 Herst.-Nr.: 4317784797276 EAN/GTIN: 4317784797276 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die Fortis Funktionssocke ist eine hochwertige Socke, die speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt wurde. Sie besteht aus atmungsaktivem Material, das Feuchtigkeit ableitet und die Füße trocken hält. Die Socke bietet eine gute Passform und Unterstützung für den Fuß, um Blasen und Reibung zu vermeiden. Mit ihrer kurzen Länge eignet sie sich ideal für Laufschuhe und andere Sportschuhe. Die Fortis Funktionssocke ist ein zuverlässiger Begleiter für aktive Menschen, die Komfort und Leistung schätzen.
Produktdetails: - robuste Arbeitssocke in dezentem Grauton
- erhältlich in den Größen 39/41 bis 45/47
- Der Schurwollanteil sorgt für angenehmen Tragekomfort
- mit weicher Baumwollplüschzone
Farbe und Material:
- Farbe: grau
- Material: 60 % Schurwolle, 30% Baumwolle, 10% Polyester
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hauptfarbe: | grau | Farbigkeit: | einfarbig | Material Verstärkung: | 100 % Baumwolle (CO) | Hersteller: | Fortis | Material: | 60% Schurwolle / 40% Polyester | Farbe: | grau | Größe: | 45-47 | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, funktionssocke grau gr. 45-47, norwegersocken, wintersocken grau, Funktionssocke, kurz, Gr.45-47, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 8,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 9,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,33* | € 9,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,03* | € 9,95* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,87* | € 10,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|