| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784797276 Herst.-Nr.: DVE4317784797276 EAN/GTIN: 4317784797276 |
| |
|
| | |
| Funktionssocke, kurz - Mit weicher Baumwollplüschzone Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester Farbe: grau- Größe 45-47 Weitere Informationen: | | Größe: | 45-47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, funktionssocke grau gr. 45-47, norwegersocken, wintersocken grau, Berufssocke, Funktionssocke, Socke, Socken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,20* | € 9,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,19* | € 9,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 9,91* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,85* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|