Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke, kurz, Gr. 45-47, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke, kurz, Gr. 45-47, FORTIS
Funktionssocke, kurz, Gr. 45-47, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-131566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797276
EAN/GTIN:
     4317784797276
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocke, kurz

Ausführung:
• Mit weicher Baumwollplüschzone
Material: 60 % Schurwolle,
30 % Baumwolle, 10 % Polyester
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
45–47
Herstellerartikelnummer:
4317784797276
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,08*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,25*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 9,29*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,48*
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 80 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 161,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.