| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190053 Herst.-Nr.: 4317784794367 EAN/GTIN: 4317784794367 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schweinslederhandschuh Plumber
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Stärke: 1,1 mm
- Farbe: blau-beige
Material: Schweinsnarbenleder
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Weitere Informationen: | | Schutz: | EN 388: 4111 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Farbton Drell: | natur | Farbe Drell: | weiß | Farbe Material Handschuh: | blau | Stulpenform: | gerade | Stulpenart: | Schutzstulpe | Farbe: | weiß/blau | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Schweinsnarbenleder | Besonderheit Material: | abriebfest | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | mechanische Risiken | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4111 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Basis: | Mechanischer Lederhandschuh | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Branche: | Automobilindustrie | Schutzklasse: | 2 | Normen: | EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Hersteller: | Fortis | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, schweinslederhandschuhe, Handsch.Plumber, Schweinsleder, Gr.10, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,92* | € 4,01* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,03* | € 4,15* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,80* | ab € 3,09* | € 4,23* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 2,90* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|