Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 8
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 8
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 8
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 8
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-190048
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793940
EAN/GTIN:
     4317784793940
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
FORTIS Schnittschutzhandschuh »Blade«

Ausführung:
  • fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich,
  • sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl
  • Schutz nach Kategorie 2, EN 388
  • Höchster Schnittschutzlevel
Material: 
Sehr gutes, schnittfestes Material, mit Polyurethan teilbeschichtet

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung.
Weitere Informationen:
Branche:
metallverarbeitende Industrie
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Farbe Beschichtung:
grau
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbton Material Handschuh:
hellgrau
Internetfarbe:
grau
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
grau
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Besonderheit Material:
abriebfest
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Gefährdung:
Schnitte
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe C
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4543
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzklasse:
C
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4X43C
Material:
PU
Ausführung:
Montagehandschuh
Hersteller:
Fortis
Farbe:
weiß
Größe:
8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,72*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 9,74*
€ 12,35*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 12,62*
2 Tage
132
12
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 12,62*
2 Tage
168
12
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 12,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 300 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 600 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 148,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.