| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-135060 Herst.-Nr.: 4005058661575 EAN/GTIN: 4005058661575 |
| |
|
| | |
| Verbandschrank »Rollmed« Eigenschaften: •Verbandschrank aus Kunststoff, weiß •14 transparente Schubladen •Übersichtlich •Platz für persönliche Medikamente •Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder) Inhalt: nach DIN 13157 Maße: 480 mm (B) x 420 mm (H) x 100 mm (T) Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, austauschset din 13157 holthaus, erste-hilfe-schrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, Holthaus |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 56,86* | € 72,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 57,95* | € 72,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 61,22* | € 76,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,45* | € 76,03* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,42* | € 76,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|