Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säureschutz-Schürze Gunova Einheitsgröße schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säureschutz-Schürze Gunova Einheitsgröße schwarz
Säureschutz-Schürze Gunova Einheitsgröße schwarz
Säureschutz-Schürze Gunova Einheitsgröße schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-184639
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201132033
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Säureschutz-Schürze »Gunova«

Schwarz, 80 x 100 cm, 0,5 mm stark, unempfindliches, widerstandsfähiges Polyestergewirke, hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, sehr flexibel und leicht, eingeschweißte Plastikösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband.

Weitere Informationen:
Verschlussart:
Körperband
Maße:
80 x 100 cm
Ausstattung:
Ösen
Breite:
100 cm
Stärke:
0,5 mm
Länge:
80 cm
Schürzenart:
Latzschürze
Form:
lang
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
fettbeständig
Branche:
universelle Branche
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Schürze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 13,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,29*
€ 15,10*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.