Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee PHILIPP 2IN1 WARNSCHUTZ-JACKE Gr. 2-L (54/56) 22707-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee PHILIPP 2IN1 WARNSCHUTZ-JACKE Gr. 2-L (54/56) 22707-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee PHILIPP 2IN1 WARNSCHUTZ-JACKE Gr. 2-L (54/56) 22707-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee PHILIPP 2IN1 WARNSCHUTZ-JACKE Gr. 2-L (54/56) 22707-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee PHILIPP 2IN1 WARNSCHUTZ-JACKE Gr. 2-L (54/56) 22707-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee PHILIPP 2IN1 WARNSCHUTZ-JACKE Gr. 2-L (54/56) 22707-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-166011
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22707-2
EAN/GTIN:
     4025888166439
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend orange, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXL
- wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
- abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter
- verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen
- Innenweste ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss
- Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
- wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln
- Ärmelabschlüsse und Saum (auch in Weste)
- Weitenverstellbar
- Ärmelabschlüssen mit integriertem Strickbund
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Weste
Taschen, Jacke:
- 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
- 1 Handy- und Funkgerätetasche
- 1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss
- 2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschlüssen
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
Taschen, Weste:
- 2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss
- 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,08m² (z.B. bis 20cm x 20cm vorne und 20cm x 20cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 27cm
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
5.000 mm
Hersteller:
Elysee
Farbe:
orange/marine
Größe:
L
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,58*
€ 89,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,69*
€ 90,57*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 129,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.