Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter SHERPA 10 m. Tafeln schwarz u. grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter SHERPA 10 m. Tafeln schwarz u. grau
Wandhalter SHERPA 10 m. Tafeln schwarz u. grau
Wandhalter SHERPA 10 m. Tafeln schwarz u. grau
Wandhalter SHERPA 10 m. Tafeln schwarz u. grau
Artikel-Nr.:
     5417B-164950
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4005546503707
EAN/GTIN:
     4005546503707
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Wandhalter SHERPA®, mit 10 Sichttafeln, Komplett-Set • Einsatzbereites Sichttafel-System mit Sichttafeln aus Polypropylen und Profilrahmen • Einfache Montage an Wänden oder Lochwänden • Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich • Reflexionsarme PP-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • Leicht recycelbar • Extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid) Lieferung: Tafelträger inklusive Befestigungsmaterial für 10 DIN-A4-Sichttafeln mit Profilrahmen je 5 Stück in den Farben schwarz und grau, 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.
Weitere Informationen:
Tüv/GS geprüft:
Nein
Garantie:
Ja
Hersteller:
DURABLE
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Polyamid
Farbe Wandhalter:
grau
Anzahl Kunststoffreiter:
10
Mit Zapfenmechanik:
Ja
Mit Kunststoffreitern:
Ja
Farbe Sichttafeln:
je 5x schwarz, grau
Anzahl Sichttafeln:
10 St.
Aneinanderreihung möglich:
Ja
Anzahl Jahre Garantie:
5
Infotext:
Inhalt: 1 Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial, je 5 Sichttafeln in den Farben schwarz/grau oder rot/schwarz
Breite:
58
Ausführung:
Tisch-/Wanderhalter
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,90*
€ 50,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 39,74*
€ 50,66*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 39,75*
€ 50,94*
3 Tage
34
€ 2,90*
ab € 42,03*
€ 53,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,08*
€ 69,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.