Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Werkzeug-Gürteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Werkzeug-Gürteltasche
TOOLVIZION ToolPack Werkzeug-Gürteltasche
TOOLVIZION ToolPack Werkzeug-Gürteltasche
Artikel-Nr.:
     5417B-162486
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     8714612048405
EAN/GTIN:
     8714612048405
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
gürtelholster schere
TP Werkzeug-Gürteltasche 360.074

Größe: 13x22 cm


Starker Polyester Werkzeughalter für die praktische und komfortable Aufbewahrung
4 verschiedene Einsteckoptionen, einschließlich Metallbandhalter für verschiedene Größen von kleinen Handwerkzeuge und Zubehör 
Panzergürteltunnel zur Befestigung an Gürtel 
Schwere Nähte und Verriegelungen an Belastungspunkten

Lieferumfang:

TP Werkzeug-Gürteltasche
Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Größe:
13x22
Außenmaterial:
Polyester
Breite:
220 mm
Länge:
130 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, gürteltasche toolvizion, TOOLVIZION, ToolPack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.