Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz- Brillenglas DIN 3, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutz- Brillenglas DIN 3, 50mm
Schweißerschutz- Brillenglas DIN 3, 50mm
Artikel-Nr.:
     5417B-157882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163405238
EAN/GTIN:
     4332163405238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Schweißerschutz-Brillenglas

Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske. In verspiegelter und unverspiegelter Ausführung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Art:
Schweißbrillenglas
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Schweißerkopfschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 1,07*
€ 1,51*
1 Tag
70
10
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,52*
2 Tage
170
10
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,48*
8 Tage
170
10
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,51*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.