| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-157868 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163405207 EAN/GTIN: 4332163405207 |
| |
|
| | |
| Schweißerledermaske kurz mit Haube für Gl 50mm
Ausführung: - Hochklappbare Brillenmaske
- Frontteil aus Aluminium
- Schutz vor Hitzestrahlung
- Weiches, geschmeidiges Leder, atmungsaktiv, passt über jede Korrektionsbrille
- Beide Hände zur freien Verfügung, volle Bewegungsfreiheit
- Gläser 50 mm
- Glas im Unterteil farblos und splitterfrei
- Länge: 25/20 cm
Lieferung: Ohne Gläser.
Hinweis: Das gelieferte Produkt kann farblich abweichen. Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | braun | Art: | Schweißermaske | Variante: | mit Haube | Material: | Leder | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Ausführung: | Schweißerkopfschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 105,14* | € 126,80* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,29* | € 134,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,51* | € 135,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,64* | € 137,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,79* | € 138,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|