Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Pelikanschere, 300 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Pelikanschere, 300 mm rechts
BESSEY Pelikanschere, 300 mm rechts
BESSEY Pelikanschere, 300 mm rechts
BESSEY Pelikanschere, 300 mm rechts
Artikel-Nr.:
     5417B-122312
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220020517
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Pelikan-Blechscheree aus Qualitätsstahl Schneiden induktiv gehärtet (HRC 54-56). Im Gesenk geschmiedet. Für lange gerade und durchlaufende Schnitte in Blech bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff, getaucht
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
lange gerade und durchlaufende Schnitte
Schneideart:
rechtsschneidend
Schneidenhärte:
56 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
Hersteller:
BESSEY
Länge:
300 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 18,39*
€ 23,42*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 23,73*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 28,29*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 23,29*
€ 28,83*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 22,06*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D418-300
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.