Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere D118-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan-Schere 300mm rechts Erdi
Pelikan-Schere 300mm rechts Erdi
Pelikan-Schere 300mm rechts Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D118-300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D118-300
EAN/GTIN:
     4010220020517
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln D218 – Griffe lackiert D118 – Griffe PVC-getaucht Rechtsschneidend (oder in der Abmessung 300 mm auch linksschneidend) lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Gesamtlänge [Inch]:
12 "
Schneidenlänge [mm]:
62 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  7/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,73 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D418-300
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.