Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere HSS D418-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D418-300 Drahtschere Rechts
BESSEY D418-300 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D418-300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D418-300
EAN/GTIN:
     4010220000397
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte Eingesetzte Schneiden aus HSS Griffe PVC-getaucht Nur rechtsschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Gesamtlänge [Inch]:
12 "
Schneidenlänge [mm]:
62 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  7/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ + + +
Gewicht:
0,71 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D218-300
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.