Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruko Spiralbohrer D338RN gesch. 1,0 mm HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruko Spiralbohrer D338RN gesch. 1,0 mm HSSE
Ruko Spiralbohrer D338RN gesch. 1,0 mm HSSE
Ruko Spiralbohrer D338RN gesch. 1,0 mm HSSE
Artikel-Nr.:
     5417B-111416
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4040389034049
EAN/GTIN:
     4040389034049
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, Typ N, HSS Co5, Ruko

PROFILgeschliffen, blank. Ab Ø 2,4 mm dampfbehandelt. Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle.

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
DIN 338 RN
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
130 °
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Ruko
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Ø h8:
1,0 mm
Spiralwinkel:
30–35°
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
12 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Durchmesser:
1 cm
Norm:
338 RN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn 1,00 mm, din 338 rn, din 338, Spiralb. D338RN gesch. 1,0mm HSSE Ruko
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
10
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,43*
6 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,44*
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,44*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,3006*
€ 0,4606*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.