| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-731745 Herst.-Nr.: 333850100 EAN/GTIN: 4040389034049 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish
• HSS Co • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 30-35° • Schaft zylindrisch • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle • Rechtsschneidend Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger. Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø h8: | 1 mm | Spirallänge: | 12 mm | Gesamtlänge: | 34 mm | Ausspitzung: | ähnlich Kreuzanschliff | Stahl <850 N: | 20 | Stahl <1000 N: | 10 | Stahl <1400 N: | 6 | INOX: | 14 | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 30 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 3 | Gusseisen: | 5 | Kupfer, Messing, Bronze: | 20 | Markenname: | PTG | Herstellername: | PTG Präzisions- Technik Handels- | Herstellerartikelnummer: | 333850100 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,30* | € 0,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3006* | € 0,4606* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 0,48* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|