| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-111267 Herst.-Nr.: 460100 EAN/GTIN: 4030884601006 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange Super 4 Plus • Gehäuse aus Kunststoff • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädigung der Leiter • Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 2,5 mm² • Einstellbarer Längenanschlag • Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen • Geeignet für Kabel mit PVC-Isolation • Zum Abisolieren von massiven und flexiblen Leitern und Litzen Weitere Informationen: | | Öffnungsfeder: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Typ: | Abisolier-Zange | Gesamtlänge: | 165 mm | Länge: | 165 | Werkstoff: | Kunststoff | Zangenmaterial: | Kunststoff | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Hersteller: | Jokari |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 12,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,59* | € 13,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 13,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 13,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|