Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN838 14 x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN838 14 x17 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN838 14 x17 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN838 14 x17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017130
EAN/GTIN:
     4010886601716
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel Nr. 2

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft. Mit Unit-Drive-Profil bis Schlüsselweite 55 x 60 mm.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
245
SB-Verpackt:
Nein
Tiefe der Kröpfung:
27,1
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außenmaß (b1):
21,6
Außenmaß (b2):
25,8
Gewicht:
227
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Kopfbreite 2:
25,8
Länge (L, L1):
245 mm
Kopfbreite 1:
21,6
Schlüsselweite 1:
14
Kröpfhöhe (h):
27,1 mm
Ringstärke:
10,6 x 12,3 mm
Kopfbreite (b2):
25,8 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
21,6 mm
Kopfhöhe (a2):
12,3 mm
Anwendung:
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
10,6 mm
Gewicht kg:
0,227 kg
Oberflächenveredelung:
matt verchomt
Materialveredelung:
geschmiedet
Form:
tief gekröpft
Schlüsselweite klein:
14
Schlüsselweite groß:
17
Hersteller:
Gedore
Länge:
245 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
19
Norm:
DIN 838 / ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
10,6 mm
Kopfhöhe 1:
12,3 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN838 14 x17mm Gedore
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,38*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 14,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 14,67*
2 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 14,69*
2 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
2 13X14
ab € 9,08*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,24*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 8,30*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,57*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 9,87*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,28*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.