Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 14x17mm 245mm tief gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006041417
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017130
EAN/GTIN:
     4010886601716
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft und 5° abgewinkelt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 17 mm
Länge:
245 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Modell:
2 14 x 17
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,41*
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 14,42*
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 14,70*
1 Tag
30
1
€ 5,50*
ab € 11,08*
€ 14,72*
1 Tag
30
5
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 8,05*
Ähnlich
Gedore
2 13X14
ab € 9,03*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,18*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 8,30*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,55*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 9,79*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.