Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 14x17mm 245mm tief gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000823867
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017130
EAN/GTIN:
     4010886601716
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft und 5° abgewinkelt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 17 mm
Länge:
245 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Modell:
2 14 x 17
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,38*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 14,39*
1
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 14,67*
Lager 1498
30
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 14,69*
1 Tag
30
5
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
2 13X14
ab € 9,08*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,24*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 8,30*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,57*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 9,87*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,28*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.