Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS B100.A85.050 Doppel-Lenkrolle 50 mm 60 kg ohne Feststeller Vollgummi blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS B100.A85.050 Doppel-Lenkrolle 50 mm 60 kg ohne Feststeller Vollgummi blaugrau
BS B100.A85.050 Doppel-Lenkrolle 50 mm 60 kg ohne Feststeller Vollgummi blaugrau
BS B100.A85.050 Doppel-Lenkrolle 50 mm 60 kg ohne Feststeller Vollgummi blaugrau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247319
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B100.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003227
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Doppel-Lenkrolle 50mm 60kg o.Festst.Gum.grau 60x60mm BS ROLLEN Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 75mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
B100.A85.050
Werksnummer:
3000275275
Länge netto mm:
73,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,335000
Gewicht brutto Kg:
0,335000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
50 mm 60 kg
Produktart:
Doppel-Lenkrolle
Ausfuehrung:
grau 60 x 60 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,62*
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,69*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 6,71*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 7,18*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,37*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,85*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.