| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51088322 Herst.-Nr.: 010044/0/110/XL EAN/GTIN: 4029363015571 |
| |
|
| | |
| Konfektionsgröße 50/52. Brustumfang Damen 122 cm. Länge 75 cm.(010044...) Hemd mit 1/2 Arm, mit Spitze. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück. Abmessung: 281x194x48mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Thermo-Unterhemd, Damen-Thermounterhemd, Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd 1/2 arm, thermo shirt, unterhemd damen, Wäsche und Wäscheschutz |
| | |
| |