Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS X Tiefzellen-Auflagensystem (novacare)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51086825
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     997008
EAN/GTIN:
     4250479602120
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.04.1013 Wechseldrucksystem zur Behandlung von Dekubitus Stadium I bis III nach Seiler. Durch Sandwichkonstruktion Basismatratze integrierbar. Bi-elastischer, hoch atmungsaktiver PES-Polyurethanbezug. Umlaufender Reißverschluß. 18 quer angeordnete Zellen, 3 Kopfzellen statisch. Hochwertiges Nylon PU Zellmaterial. Knickfreie Anschlussschläuche. Neue, außenliegende CPR Entlüftung mit größerem Querschnitt. Bei sachgerechtem Einsatz hat das Steuerelement ein Serviceintervall von 24 Monaten. Bruchfestes, dickwandiges Gehäuse in ergonomischem Design. Stabile, klappbare 7 cm Haltebügel. Außenliegender Filter und Sicherungen. Statikfunktion. Akustischer und optischer Unterdruckalarm. Untenliegende Anschlusskupplung mit Transportsicherung. Geringe Vibrations- und Geräusch-Emission. Display mit Gewichtsangaben. Aktive Zellenlüftung. Technische Daten: Steuergerät 30 x 19 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 3 kg. Matratzenauflage 200 x 80/90 x 14 cm (L x B x H). Für ein Körpergewicht von 0 bis 140 kg. Gewicht 5 Kg. VE 1 Stück. Abmessung: 559x395x246mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, antidekubitus schaumstoffmatratze, Hilfsmittel gegen Dekubitus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,24*
€ 780,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,30*
€ 756,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,69*
€ 730,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,25*
€ 670,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.