| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-513417 Herst.-Nr.: 4038588133359 EAN/GTIN: 4038588133359 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode Phoenix Grün T Normbezeichnungen: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Rutilumhüllte Stabelektrode; problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle; bis einschließlich 2 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet; hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit. Sehr geringe Spritzbildung; selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff. Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2; Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH; Schiffbaustähle; Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten; ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42-X56 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 325 | | € 5,50* | ab € 0,112* | € 0,158* | | | | | 3 Tage | | | 325 | | € 4,95* | ab € 0,20195* | € 0,27328* | | | | | 7 Tage | | | 325 | | Frei Haus | ab € 0,3003* | € 0,3703* | | | | | | | | 1300 | | Frei Haus | ab € 0,3184* | € 0,3884* | | | | Lager 5385 | | | | 325 | | € 5,80* | ab € 0,51* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück | Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 201,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|