| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4038588133359 Herst.-Nr.: 13335 EAN/GTIN: 4038588133359 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode Phönix-Grün T - EN 499: E 42 0 RR 12 - Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich 2,0 mm Ø - Zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit - Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen - Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke - Feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF - Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 - Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH - Schiffsbaustähle - Feinkornbaustähle bis P355 N- und M-Qualitäten - Abmessungen 2,0 x 250 mm - Inhalt je Faltschachtel 325 Stück - Gewicht je Faltschachtel 3,2 kg Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 2,0 x 250 mm | Inhalt je Faltschachtel: | 325 Stück | Gewicht je Faltschachtel: | 3,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, QR4030472, Stabelektrode, Thyssen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 325 | | € 4,90* | ab € 0,112* | € 0,157* | | | | | 3 Tage | | | 325 | | € 4,95* | ab € 0,20195* | € 0,27328* | | | | | 7 Tage | | | 325 | | Frei Haus | ab € 0,3003* | € 0,3703* | | | | Lager 284 | | | | 1300 | | Frei Haus | ab € 0,3184* | € 0,3884* | | | | | | | | | 1300 | | Frei Haus | ab € 0,3184* | € 0,3884* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück | Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 504,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|