Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 0 RR 12 2 x 250 mm unlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 0 RR 12 2 x 250 mm unlegiert
Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 0 RR 12 2 x 250 mm unlegiert
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-184649
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13335
EAN/GTIN:
     4038588133359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden böhler
Rutilumhüllt. Sehr geringe Spritzerbildung und selbstabhebende Schlacke. Feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff. Problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle bis Ø 2,0?mm. Auch zum Fallnahtschweißen geeignet. Hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit.
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12
Stromart: =–/~
Zulassungen: DB, Grundwerkstoffe: S235JRG2?–?S355J2, St35, St45, St35.8, St45.8, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N und M-Qualitäten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Marke:
BÖHLER
Ø:
2 mm
Umhüllung:
rutil
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, ELEKTRODE, PHOENIX, GRÜN, T, 4.04E+12, 877150, 60043, 100, 115, 20, 1000115205, 13335, GRÜNT, STABELEKTRODE, E7006, UNLEGIERT, 115510, HK1000115510, 4.00E+12, RR6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2600
325
€ 4,90*
ab € 0,112*
€ 0,157*
Lager 4757
3398
325
€ 4,95*
ab € 0,20195*
€ 0,27328*
7 Tage
1300
325
Frei Haus
ab € 0,3003*
€ 0,3703*
1300
Frei Haus
ab € 0,3184*
€ 0,3884*
1300
Frei Haus
ab € 0,3184*
€ 0,3884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 0,27328*
€ 0,3252
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,26901*
€ 0,32012
pro Stück
ab 1625 Stück
€ 0,24262*
€ 0,28872
pro Stück
ab 3250 Stück
€ 0,21835*
€ 0,25984
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,21195*
€ 0,25222
pro Stück
ab 975000 Stück
€ 0,20195*
€ 0,24032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 88,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.