Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 0 RR 12 2 x 250mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000115205
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13335
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißenGrundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPA (60ksi) S235JRG2 - S355J2Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GHSchiffbaustähleFeinkornbaustähle bis P355N- und M-QualitätenASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C ·A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X56Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV, CEStromart = DC - / AC · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 325 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
2 mm
Gewicht:
3,1 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Umhüllung:
rutil
Werkstoffeignung Stahl:
13
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA01
Verfahren:
Gültig ab: 13.07.2017, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
2600
325
€ 4,90*
ab € 0,112*
€ 0,157*
3 Tage
3398
325
€ 4,95*
ab € 0,20195*
€ 0,27328*
7 Tage
1300
325
Frei Haus
ab € 0,3003*
€ 0,3703*
1300
Frei Haus
ab € 0,3184*
€ 0,3884*
1300
Frei Haus
ab € 0,3184*
€ 0,3884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 1625 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 3250 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 975000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 51,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.