Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa PTFE-Dichtung TED AD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-99098
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013010
EAN/GTIN:
     4025113151292
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Flexa PTFE-Dichtung TED AD10 Nenndurchmesser 10mm, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 10,3mm, Stärke 6mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PTFE, Temperatur -60 ...

300°C,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10.3 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PTFE
Temperatur:
-60 °C | 300 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtring, dichtring 10x13x2 ptfe, dichtring, dichtring ptfe, Abdichtungsring, Druckring, FLEXAgraff SI-ASF, Ring, US
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0846*
€ 1,3746*
50
€ 5,46*
ab € 1,0858*
€ 1,3758*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,21*
€ 1,54*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,224*
€ 1,544*
50
€ 5,95*
ab € 1,3072*
€ 1,6572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1311*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1676*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3263*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4652*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,082*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,675*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,8648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.